※寸法図

5X12 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613535 5X12 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613535

ホワイト ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)12 注文コード59613535 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,524
販売価格(税別)
8,658
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.83 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする