※寸法図

4X10 SC-3 ステン(+)B0トラス 大阪魂 59622258 4X10 SC-3 ステン(+)B0トラス 大阪魂 59622258

SC-3 ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59622258 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,180
販売価格(税別)
8,345
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする