FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397 FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397 FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397 FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397 FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397 FW-25S6(S) 石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S) ダイニチ工業 59633397

石油ファンヒーター Sタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-25S6(S)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59633397 品番FW-25S6(S)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様グレー液晶 質量(kg)6.8 ライトシルバー 電源(V)単相100 消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49 電源単相100V タンク容量(L)3.5 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066 暖房の目安(コンクリート)9畳 暖房の目安(木造)7畳 機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311 暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0 点火時間(秒)35
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1〜2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする