用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様グレー液晶
質量(kg)8.5
色ムーンホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】143-63
タンク容量(L)5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.408-0.082
暖房の目安(コンクリート)15畳まで
暖房の目安(木造)11畳まで
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)
暖房出力(kW)【最大-最小】4.20-0.84
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.3-61.0
点火時間(秒)35