曜日別特売
305C20-38 ニュークラフトテープ 305 ニチバン 59682921

ニュークラフトテープ 305

(7件のレビュー)
取扱停止中
内容量1巻注文コード59682921品番305C20-38
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。

ライトブルー基材クラフト紙粘着剤ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.14長さ(m)50伸び(%)8粘着力(N/10mm)3.03引張強度(N/10mm)66.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 梱包時
製造業

リピート購入です。テープの剥がれもなく、満足です。

対象商品 : 37050203
2023-04-07
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

意外と便利なホワイト梱包テープなんですね。
切断も楽々梱包にピッタリ

対象商品 : 37050203
2023-04-12
用途: 生地を巻き付ける段ボールの資材
株式会社ティーエス工房製造業

定期的に使うので在庫も豊富で助かります。
幅も丁度よくとても使いやすいです。

対象商品 : 37050203
2021-01-20
用途: 化粧箱の梱包

普段は、封函機で大巻の物を使用していますが、
少ロット製造時や封函機故障時に使用しています。
小さくなると価格が高くなりますが、こちらは、だいぶ押さえてもらっているので助かります。粘着力も問題ありません。

対象商品 : 37050203
2020-10-14
用途: 荷造り用。
医療・福祉・介護関連業

真っ白で綺麗です。
しっかりしているし簡単に切れます。
でもスパッとした切り口には無理なのでハサミがきれいです。

対象商品 : 37050203
2016-12-13
用途: 商品の発送に
卸売・小売業

この幅のクラフトテープがちょうど良いが、
なかなか売ってない。

対象商品 : 37050203
2015-08-16
用途: サンプル制作、撮影用

色々探しましたが、このタイプが自由な数量購入できたのは、モノタローさんだけでした。
たすかりました。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする