BA311TPN20 BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気) 59705597

BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM4
端子間ピッチ(mm)11
内容量1パック(20個)注文コード59705597品番BA311TPN20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品

取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P端子ねじM4端子間ピッチ(mm)11材質(本体)ポリアミド樹脂質量(g)約40.0端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300適合電線(mm2)5.5絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)適合電線範囲 AWG(#)18-10推奨締付トルク(N・m)1.4~2.0耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59705581
2019-07-30
用途: 制御盤用
製造業

BA211を購入しました。
ワンタッチでDINレールにしっかりと固定され取り外しも簡単でとても便利です!
「端子間ピッチ(mm) 7.9」とありますが、渡り金具が合わなかったので確認したところ
BA111 M3 →「7.9」
BA211 M3.5 →「9.8」
BA311 M4 →「11」
ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 59705597
2018-02-02
用途: 盤内改造用
日本アイキャン株式会社

ワンタッチで既存の盤内のDINレールに取付られて便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする