※画像は極数10Pです

ML-150-S-2P 中継用端子台 押し締め型 ML-150-S サトーパーツ 59716632 ML-150-S-2P 中継用端子台 押し締め型 ML-150-S サトーパーツ 59716632

中継用端子台 押し締め型 ML-150-S

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59716632 品番ML-150-S-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)14.6 結線方式ネジ 極数2P 寸法B(mm)- 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0〜2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75〜2.0 耐電圧(V/min)AC2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185736
2021-07-01
用途:
機械のメンテナンス
有限会社ナカハラベーカリーサービス 様

圧着しないでケーブルの接続ができるので仮接続するときに便利です。

対象商品:
59716632
2018-12-15
用途:
配線の中継

初めて使ってみましたが、非常に便利です。配線の径が少し細かったので、次は"M"を購入してみようと思います。

対象商品:
39185736
2017-05-12
用途:
配線作業

1Pから11Pまでの図面が違っているのでは?
説明文との寸法が合いません。
12Pを使用しましたが、コンパクトでプラボックスの中に配線が収まり満足です。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
すぐに、修正させていただきます。

対象商品:
59716711
2016-12-13
用途:
配線延長治具

固定に際しねじ締めで安心感はあります。当方用途では若干サイズが大きめですが固定方式を考えれば妥当かと思います。

対象商品:
39185736
2016-02-10
用途:
趣味用

固定端子台に慣れていたのでびっくりするほど小さかった。
でも使えそうで、気に入ってます。

対象商品:
59716632
2016-04-20
用途:
配線
川重商事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ややサイズが小さいので扱い難いと感じました。

対象商品:
39185736
2014-01-28
用途:
バイクの配線接続に使用
農・林・水産業

品質良し、使用感良し。色違いの商品があると尚よし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする