QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029 QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029 QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029 QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029 QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029 QT-628 レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 59724029

レトロミニ扇風機 卓上用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59724029 品番QT-628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。

用途暑さ対策に。 材質本体/スチール・ABS樹脂・PP 質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く) 電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)USB:(約)1 連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする