代表画像
タンガロイ
チップ SNMU/SNHU1706
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959789
品番
SNMU1706ANTR-ML AH3225
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【APMX】7.5、【BS】1.8、【IC】17.3、【LE】11、【LE_2】4.4、【RE】0.8、【S】6.98
RoHS指令(10物質対応)
対応