代表画像
タンガロイ
チップ TEEN 43Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
59959965
品番
TEEN43ZTR AH3225
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】10、【BS】1.31、【CHW】-、【IC】12.7、【RE】1、【S】4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応