BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59966803 品番BD7-MB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数3P 定格絶縁電圧(V)(JIS)250、(UL/CSA)300 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)7 端子形状セルフアップ式 定格適合電線1.25mm2 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)14 定格電流(UL)(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59967582
2022-02-15
用途:
簡単なモーター駆動の機械

回転機器をモーター駆動させる機械を作製した。非常停止ボタンを付けたり、タイマーで
回転時間をコントロールする設計なので、リード線の数がそこそこあり、固定端子台を購入
することで、配線系がすっきりした。この商品は、ネジでリード線を固定するタイプなので、
作業が簡単で、将来、リード線の切断もなさそうな感触をえた。

対象商品:
02487003
2022-05-16
用途:
制御盤の組立

一体型なので組立作業の効率が上がる。
今、部品が遅延している中、購入が出来ると大変助かります。

対象商品:
59967826
2022-07-04
用途:
電気柵コントロール配線用
製造業

寸法などちょうど良く使い勝手が良かった。引き続き利用します。

対象商品:
02487064
2020-07-16
用途:
工作機械の補修用

信頼できるメーカー製で問題を感じません。
価格も手ごろかと思います。
また機会があれば利用したいです。

対象商品:
59967932
2019-10-08
用途:
ボックス内の配線の整理
梅津酒造有限会社 様

届いてみたら思っいたものより小さかったです。が、使ってみたら問題なく、むしろコンパクトで良かったです。

対象商品:
59967905
2018-10-08
用途:
結線作業
運輸・通信業

リングスリーブ等を使って結線するのが面倒でしたので楽しようと購入しました。予想以上に小さくて戸惑いましたが、スペースをとらないので良かったです。ターミナルねじが小さいのでねじ山をやらないように締め付けは注意が必要です。端子間が狭いので16・2芯ぐらいまででしょうか、バラ線は、半田上げしないとショートしそうです。

対象商品:
02487012
2018-01-11
用途:
ソーラパネル・チャージャーコントローラ間の接続 その他ダイオードの接続
サービス業

端子数は十分ですが間隔がもう少し広めのがほしかった。
しっかり締め付けができ安心できる部品です。

対象商品:
59966812
2016-05-07
用途:
配線作業

使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする