IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59968684
品番
BN15MC8PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
8P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
16