IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M10
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
37
注文コード
59968754
品番
BN200NW3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・極数・端子間ピッチ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M10
端子間ピッチ(mm)
37
定格電流(JIS)(A)
240
定格電流(IEC)(A)
240
仕様
スタッド形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(UL)(A)
200