画像準備中

ターミナルカバー

(10件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード59968946 品番BNC1000PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合端子台型式・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(m)1 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 外幅(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
端子台カバー

製品に直で品名シールが貼ってあった。綺麗にはがすことの出来ないタイプだったので、のりが残って除去の時間がかかる。
10本パックBNC230PN10があれば包装してあるので問題がないのだが。
残念です。

対象商品:
02487457
2024-04-10
用途:
設備修理

同社製ターミナルのカバーとして購入。
透明度が良く使い慣れた形状と性状で、劣化による割れが起きにくいほうだと思います。

対象商品:
02487457
2022-05-14
用途:
制御盤組み立て
建設業・工事業

いつも使用しているターミナルカバーが手に入らなかった為、モノタロウで探したら在庫があったため購入しました。

対象商品:
02487457
2017-11-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

とても綺麗で使いやすい。次回は端子台とエンドプレートも買います。

対象商品:
02487457
2017-02-08
用途:
配電端子保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品:
02487484
2016-03-01
用途:
制御盤の組付け
サカニシ電気商会 様 (建設業・工事業)

I-DECの端子台は付属品も造りが良いので使いやすく仕事がはかどります。

対象商品:
02487484
2019-03-12
用途:
電設工事
松風台自治会 様

物は良いのですが、購入時、寸法が不明な為とても選択に時間を費やしてしまう。
一度、間違えて合わないカバーを購入しました。
この部品に関しては、もっと寸法を明確にしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02487484
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする