IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
59969016
品番
BND15LWPN25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タイプ
セルフアップ
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10.5
適合電線(mm
2
)
(JIS定格・EN定格)2
質量(g)
約23
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45〜85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25〜+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25〜+70(ただし、氷結しないこと)
適合圧着端子
1.25〜3.5、2〜3.5
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0〜1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15