BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 59969052 品番 BNDH15LWPN25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプタッチダウン 取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 質量(g)約26 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 適合圧着端子2〜3.5 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0〜1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする