IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の 端子台その他関連用品
渡り金具丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
8.5
注文コード
59969201
品番
BNJ36BPN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ・適合端子台型式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
8.5
質量(g)
-
端子形状
丸形
適合
BTB15/BTBH15
定格電流(JIS)(A)
20
注意
※渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
※使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。
※BN40W形とBNH40W形の場合、隣接取付けは行わないでください。