IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の 端子台その他関連用品
渡り金具丸形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
10.5
適合端子台型式
BN15LW形、BNH15LW形、BN15LWT形、BNH15LWT形、BND15LW形、BNDH15LW形
注文コード
59969253
品番
BNJ46PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ・適合端子台型式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6P
材質
黄銅
端子間ピッチ(mm)
10.5
質量(g)
約4.6
端子形状
丸形
表面処理
ニッケルメッキ
適合端子台型式
BN15LW形、BNH15LW形、BN15LWT形、BNH15LWT形、BND15LW形、BNDH15LW形
被覆
なし
定格電流(JIS)(A)
20
注意
※渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
※使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。
※BN40W形とBNH40W形の場合、隣接取付けは行わないでください。