渡り金具丸形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 極数2P 端子間ピッチ(mm)14.5 適合端子台型式BN40W形、BNH40W形、BN50W形、BNH50W形 注文コード59969296 品番BNJ62PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は極数・端子間ピッチ・適合端子台型式など9種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 材質黄銅 端子間ピッチ(mm)14.5 質量(g)- 端子形状丸形 表面処理ニッケルメッキ 適合端子台型式BN40W形、BNH40W形、BN50W形、BNH50W形 被覆なし 定格電流(JIS)(A)80
注意
※渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。
※使用する適合端子台の定格通電電流を超えないようにご注意ください。
※BN40W形とBNH40W形の場合、隣接取付けは行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする