BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59979175 品番BTBH15C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は106種類から選べます 他の種類を見る

2〜30極の強固な固定端子台。
省配線工数のタッチダウン式も完備。

取付方式直付け 結線方式ネジ タイプタッチダウン形 極数10P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.5 定格適合電線1.25mm2(JIS)、22-14(AWG) 定格絶縁電圧(V)(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)500 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 適合電線範囲 AWG(#)(UL/CSA)22-14 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59979175 BTBH15C10 13411705 BTBH15-H10 固定端子台 IDEC(和泉電気) 固定端子台 IDEC(和泉電気) 1個 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59979717
2023-01-19
用途:
製品組み立て時
製造業

急ぎで一個だけほしい時に購入できるので助かってます

対象商品:
59979482
2020-05-31
用途:
制御盤工事

取付穴がセンターなので、穴あけ施工がしやすく取り付けやすい。
カバーもついて安心して使えます。

対象商品:
59979175
2020-03-13
用途:
制御盤配線用
株式会社オーレックス 様

タッチダウンタイプの組端子台。
分解すれば、極数を変更可能。

固定穴は両端中心の二か所のみ。
DINレールには非対応だが、サイズ感はほぼ同じ。

タッチダウン構造なのでネジ紛失しない。
ネジ山を損壊してしまった場合は分解して、当該極のみ交換可能。

対象商品:
59979412
2019-12-25
用途:
異種径電線相互の接続時に中継として使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

自分自身の使用目的の端子台としては特に問題はなしと思います。

対象商品:
59979446
2019-07-03
用途:
AC100Vの分岐に

1つの線を、3方向に分岐するために8端子の端子台を使いました。タッチダウン構造形なので、ネジが抜けてこないので、作業性が良かったです。

対象商品:
59979735
2019-04-29
用途:
操作盤作製時使用した。
農・林・水産業

サイズが詳細に書いてあったので、安心して購入できました。

対象商品:
59979175
2018-10-11
用途:
制御回路の組み立て時

タッチダウン機能が便利で組み立て時間が早くて便利でした。

対象商品:
59979412
2018-05-29
用途:
機器配線の中継として。
その他業種

業務で使うためサトーパーツのものを使うには不安があった。IDEC社のものが在庫していて助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする