取付方式直付け
結線方式ネジ
タイプタッチダウン形
極数25P
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8.5
定格適合電線1.25mm2(JIS)、22-14(AWG)
定格絶縁電圧(V)(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)500
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25〜+70(ただし、氷結しないこと)
材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂
適合電線範囲 AWG(#)(UL/CSA)22-14
耐電圧(V/min)AC2500
定格電流(JIS)(A)16
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)10