曜日別特売
22104-075 20m【ワケあり】 TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 60064396

22104-075 20m【ワケあり】 TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 60064396
22104-075 20m【ワケあり】 TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 60064396

TAC SD-A2

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
76.2
長さ(m)
20
注文コード
60064396
品番
22104-075 20m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)アウトレット
¥89,98072,980

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
87.5
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.10(1.0)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩ビ
ピッチ(mm)
15.1
機能
透明性有
呼び径(inch)
3
許容曲げ半径(mm)
210
適合流体
水・温水
呼び径(Φmm)
75
参考質量(g/m)
1135
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 配管作業
教育・研究機関

ポンプの吸い込み側に使用します.大変柔らかく自由に取り回しができる反面,つぶれなく便利です.注意点は,ストレーナやタケノコを差し込む場合,管径がほとんど広がらないことです.寸法をミリ単位で確認して組み合わせる必要があると感じました.

2025-10-23
用途: 油抜取り作業時のバキュームクリーナー接続ホース
山屋商事株式会社卸売・小売業

スイトリーと言う油用バキュームクリーナーのホースとして使用しています。
取り廻しが便利なので使用していますが、耐油ホースではないので1年位で硬くなり都度、新しいホースに交換して使用しています。

対象商品 : 52980105
2023-04-15
用途: 農機具のメンテナンス
上三所集落営農組合農・林・水産業

希望の長さでの発注希望が出来ると良いと思う。巻きの方向を画像で判断したが現物が来るまで不安だった。

2が参考にしています
対象商品 : 52980848
2023-06-11
用途: ポンプ送還
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

他商品に比べて柔軟性あり、使い勝手が良い。改良点に関しては、耐久性が弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする