メイン画像

JT-MAGRR-BK 両面MAG-RING HOLDER JTT 60142997 JT-MAGRR-BK 両面MAG-RING HOLDER JTT 60142997

両面MAG-RING HOLDER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60142997 品番JT-MAGRR-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マグネットマウントに対応したスマートフォンに利用できるダブルリング。
2つのマグネットリングを搭載し、冷蔵庫など金属面にスマホを簡単固定・強力吸着。
マグネット設置に加え、ダブルリングなので縦横360°角度/方向を自由自在に調整可能。
ピタッと畳める薄型設計で、スマートフォンに装着してもかさばりません。
リングに指を通して、スマホリングとしてもご利用いただけます。
マグネット非対応機器用メタルリングも付属しており、両面テープで貼って使用することで
スマホケースやモバイルバッテリー、Wi-Fiルーターなどに取り付けて便利にご活用いただけます。

用途スタンドとしてスマホを固定、スマホリングとして落下防止に 付属品メタルリング 仕様マグネット搭載リング ブラック 質量(g)約60 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×62×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする