6X10 +六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60157566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X10 +六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60157566
6X10 +六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60157566

+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4000個)呼び径d6注文コード60157566品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。
締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質高さ(mm)頭部k:4ピッチ40表面処理三価クロメート外径D1(Φmm)平座金:13二面幅S(mm)頭部:10厚さt1(mm)平座金:1厚さt2(mm)ばね座金:1.5外径D2(Φmm)ばね座金:11.5呼び径d6首下長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする