本体

GH-LFMBPA100-BL PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227575 GH-LFMBPA100-BL PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227575 GH-LFMBPA100-BL PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウス 60227575

PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60227575 品番 GH-LFMBPA100-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。
発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。
容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。
USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。
Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。
パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。

付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 ブルー 質量(g)約210 外形寸法(mm)W69×D17.5×H140 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A 充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時 バッテリー容量(Ah)10000 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする