- ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ 60316877

- ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ 60316877
- ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ 60316877
- ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ 60316877
- ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ 60316877
モノタロウ

ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

(31件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(10mL)
内容量1本(10mL)注文コード60316877品番-
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。
ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。

用途
金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用
液色
赤色
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
破壊トルク:33、脱出トルク:32
推奨ねじ径
M25以下
危険物の数量
10mL
仕様
油面接着性あり
成分
メタクリル酸ヒドロキシプロピル、α,α’-[(1-メチルエチリデン)ジ-4,1-フェニレン]ビス[ω-[(2-メチル-1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)、フマル酸・α,α’-[プロパン-2,2-ジイルビス(4,1-フェニレン)]ビス{ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]}重合物、エチレンジニトリロテトラ酢酸四ナトリウム(四水和物)、1-アセチル-2-フェニルヒドラジン、1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド
使用温度範囲(℃)
-55~180℃
粘度(mPa・s[cP])
400~800
危険等級
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
販売区分
業務用
注意
※本製品は業務用です。
※用途以外には使用しないでください。
※チタン製のネジには硬化しないためご使用いただけません。

商品説明動画

【ねじゆるみ止め用接着剤 高強度】ねじのゆるみを抑える高強度接着剤の硬化性.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-26
用途: ゆるみ止め
卸売・小売業

あらゆるネジ、ナットに使用できます。
しっかりと固着し、固着後もぐっと回せば外れました。
容量も多く便利です。

2024-11-19
用途: 遊歩道手摺りクサリのマイロン緩み止めに
クライムワークスサービス業

これまで弱強度の緩み止めを使用していましたが、金属の盗難が多い昨今、高強度タイプに切り替えました。有名メーカーのものと比べて強度も謙遜ないですし、お安いので満足しています。ただ、キャップの液ダレが酷いのでも少しタレにくいものに改善して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31090063
2024-05-06
用途: 農業機械のメンテに
たざわ農園

さすがに高強度を謳うだけに強力の一言(^o^)
接着剤に等しい!

対象商品 : 31090063
2024-04-25
用途: 機械のメンテナンス時
山中車輌株式会社

タップリの量があり、きがねなく使えてとっても経済的です。

対象商品 : 31090063
2024-04-13
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

まだ使用はしていませんのでとの位の効き目があるのか不明なので★4つです。

対象商品 : 31090063
2023-10-09
用途: 農機のネジの緩み止め
農・林・水産業

3年間、少しずつ使って無くなったので再購入。
キャップをしっかり閉めて道具箱に入れていましたが
硬化することもなく最後まで使えました。

対象商品 : 31090063
2023-03-18
用途: 機械メンテナンス時
稲沢SEコンサルタントサービス業

塗布のしやすさと効力の速効性が高く、又、強度も素晴らしい

対象商品 : 31090063
2021-08-10
用途: こんなネジロック剤を探してました。
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のサスペンションなどに使える乾燥の早いネジロック剤を探していました。
試しにM8のボルトナットを用意しアセトンで脱脂してから塗布してみました。
乾燥時間は15分くらい経ったところで工具を使い緩めてみました。
『最高です!』15分で十分な強度が出ています。
例えるなら数年たった固着しているボルトを外す時の様な強度があります。
高強度タイプをお探しならこれをオススメします。間違いない品物!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
連続使用温度範囲を教えて下さい。
回答:
連続使用温度範囲は(- 55 ℃~ 150 ℃)です。
2024-04-03
質問:
固めたネジとボルトは、何かの溶剤につけておいて外すことはできますか。
回答:
外す事を想定しておらず、溶剤なども入り込み難い為基本的には外れません。
2024-04-03
質問:
チタン製のネジに使用できますか。
回答:
チタンは貴金属類と同様にイオンが発生しにくい材質であり、 固化しません。
ネジの受け側が他の金属(銅、SUS、鉄)であれば塗布の厚みにより 固化する可能性はございます。
2024-04-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする