※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60321987 品番 VTXL-10/2BL-5P
参考基準価格(税別)¥2,761 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)10.2 適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8 電線むき長さ(mm)18〜19 極数(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする