※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60321996
品番
VTXL-10/2BL-6P
参考基準価格(税別)
¥3,145
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
1段
色
青
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)
10.2
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8
電線むき長さ(mm)
18〜19
極数(P)
6