曜日別特売
D-800N ディープケース 明邦化学 60353432

 

D-800N ディープケース 明邦化学 60353432
D-800N ディープケース 明邦化学 60353432
D-800N ディープケース 明邦化学 60353432
D-800N ディープケース 明邦化学 60353432

ディープケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)205×145×60
内容量1個注文コード60353432品番D-800N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。

適合バケットマウスBM-5000にシステム収納可能寸法(mm)205×145×60本体寸法(mm)205×145×60材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353432
2024-05-03
用途: 整理整頓

深さがあってGOODだが、69Kgは踏んだら壊れた。

対象商品 : 60353475
2019-07-10
用途: 釣具の整理
有限会社さいとうファーム

ルアーを並べて入れるのにちょうどいい
タックルボックスの大きさにピッタリサイズ

対象商品 : 60353432
2018-03-03
用途: バイク部品の小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

対象商品 : 60353475
2017-12-19
用途: 部品の保管
サニー電子株式会社

バケットマウスBM-7000、BM-9000に入れて整理しています。
7000のほうが一列にきれいに収まります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする