アイエルモータースポーツ
アイエルモータースポーツの 外装系
アイエルモータースポーツの バイクカスタムパーツ
サイドブレーキブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60434389
品番
NAB-045M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質
レザー
質量(kg)
0.1
色
ライトタン
タイプ
サイドブレーキブーツ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
品番:NAB-0023CM,NAB-0023EM,NAB-0026M
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60434389
NAB-045M
60434599
NAB-045M
サイドブレーキブーツ
アイエルモータースポーツ
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました