※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
極数(P)
3
再生材使用率(%)
VTXL-16/3-3P
注文コード
60467481
品番
VTXL-16/3-3P
参考基準価格(税別)
¥3,138
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・再生材使用率
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
極数
-
定格絶縁電圧(V)
10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000
定格通電電流
24A / 32A / 41A / 57A / 76A
構成
【端子台】VTX-16/3
取付ピッチ(mm)
70
端子台
端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
結線方式
スプリングロック
レール長さ(mm)
80
構成部品
【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34
再生材使用率(%)
VTXL-16/3-3P
極数(P)
3
再生材使用
使用