CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種S30T チップブレーカーH-PL(軽) 注文コード60690034 品番R390-18 06 08H-PL S30T
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材種・チップブレーカーなど252種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーH-PL(軽) 材種S30T 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)1(ワイパー部) トラスコ品番614-5973

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする