口金E26
電圧(V)AC100〜240
用途屋内、屋外の照明にお使い頂けます、屋内・屋外の照明にお使いいただけます
仕様BHRF160(相当水銀灯(W形))、BHRF160(相当W数)、160(相当バラストレス水銀ランプ(W形))
トラスコ品番819-2859
材質筐体:マグネシウム合金
幅(mm)120
全長(mm)147.1
高さ(mm)147.1
タイプソケット型
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100〜240(許容範囲AC90V〜264)
外径(Φmm)120
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)1470
定格寿命(時間)50000
保護等級IP67(防水型器具を使用した場合)
色温度(K)3000
明るさ(Lm)1470
光色電球色
演色指数(Ra)85
電球の種類LED