PAR40D-W バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 ティーネット 60784228

 

PAR40D-W バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 ティーネット 60784228 PAR40D-W バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 ティーネット 60784228 PAR40D-W バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 ティーネット 60784228 PAR40D-W バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明 ティーネット 60784228

バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60784228 品番PAR40D-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高出力でムラのない照射です。
超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)
長寿命です。
軽量・コンパクトで低価格です。

口金E39 電圧(V)AC100〜240 用途屋内、屋外の照明にお使い頂けます、屋内・屋外の照明にお使いいただけます 仕様BHRF300(相当水銀灯(W形))、BHRF300(相当W数)、300(相当バラストレス水銀ランプ(W形)) トラスコ品番819-2861 材質筐体:マグネシウム合金 幅(mm)156.4 全長(mm)213.9 質量(kg)0.82 高さ(mm)213.9 タイプソケット型 消費電力(W)42 定格電圧(V)AC100〜240(許容範囲AC90V〜264) 外径(Φmm)156.4 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)4000 定格寿命(時間)45000 保護等級IP67(防水型器具を使用した場合) 色温度(K)3000 明るさ(Lm)4000 光色電球色 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
注意
※取り付けには電気工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする