メッシュ帽子 WA5049

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822684 品番WA5049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

本体は接触冷感素材、額は快適な着用感と異物の出ない二重縫いに、ツバは視界が良く洗濯に強いポリエステル製「織芯」を、後方は通気性の良いメッシュ、サイズ調整範囲の大きい引き出しゴム付きです。

ホワイト サイズフリー 用途作業性と快適性を追求した女性用帽子タイプ。多くの軽作業場で使われています。 材質(ツバ)織芯、(耳部)メッシュ(粗目) タイプ涼感、通気性、抗菌加工、制電、吸汗、速乾、軽量、UVカット、洗える 種類ツバ付 混率(%)ポリエステル100 調整方式(後ろ)ゴム入れ式 頭囲(cm)72 生地ポプリン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822684
2022-01-06
用途:
加工食品作業時
農・林・水産業

ギャザーキャップを被ってからの使用になりますが、フィット感が強いので髪が出ることがありません。

対象商品:
60822684
2018-03-14
用途:
野菜の選別作業
製造業

蒸れないのと、髪の毛がぺちゃんこにならないので気に入っています。

対象商品:
60822684
2016-11-18
用途:
工場内作業
旭工芸株式会社 様

生地もしっかりしていて、ゴムも洗濯を繰り返しても伸びた感じはしません。被り感もたっぷりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする