シールチェーン BLシリーズ

(22件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60834417 品番 BL525X-XW 110L
参考基準価格(税別)¥23,430 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

サイズ525 ピッチ(mm)15.875 シールX-XW ローラリンク内幅(W)(mm)7.94 リンク数110L ブラック 仕上電着ブラックコート ピン長L(mm)23.5 継手カシメジョイント 適合排気量(cc)600〜1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付属のジョイントはカシメジョイントです。クリップジョイントの設定はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36304597
2023-07-16
用途:
420チェーンの中ではシール部分も全てフルメッキ加工済みです。
自動車・二輪車・自転車関連業

520以上ではハイエンドチェーンは全て当然の表裏フルメッキですよ。
だが420はコストカットなのか、RK以外は黒金や金チェーン等の最上位420シールチェーンで裏面はノーメッキなのです。
地金だと錆びてシールにダメージを入れかねないし、手抜きとライフとコストから、コイツが一番ですよ、420サイズのシールチェーンならばね。

対象商品:
36304606
2022-09-01
用途:
チェーン交換

他の方も仰ってるように防錆のためであろうグリースの塗布が多く、ふき取るのにチョット手間がかかったな?でも、これはしかたないことなので。製品的には伸びも少なく満足のリピ買いです。

対象商品:
36304597
2022-01-05
用途:
FIモンキーのシフトアップ製スイングアームに変更した為

88ccのモンキーでは必要にして充分過ぎるくらいの強度と耐久性がありリピート購入です。
大手バイク部品通販サイトよりモノタロウは価格が安いので助かります。
但し、チェーンのコマ数が指定出来ないのでコマ詰めをする必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
60835467
2021-12-02
用途:
ZRX1200R用(520コンバート)

RKのチェーンは初めてですが、チェーンに付着しているグリスの量がちょっと多いかな。ふき取るのが大変。同じRKのHCSスプロケットと組み合わせて使っていますが、ブラックで統一されてルックス的にはなかなか良いです。

対象商品:
41445713
2021-11-09
用途:
バイクの消耗品交換
運輸・通信業

'92 TZR250R に装着しました。

ブラック下地にゴールドのアクセントは非常に高級感があり、ゴールドのスプロケットとの相性は抜群です。
品質面でも2重メッキがなされているそうで高い防錆性が期待でき、かつ中排気量向けに最適化された軽量チェーンなので、バネ下重量や駆動ロスの低減という意味でも最適な選択であると思います。

対象商品:
41189784
2022-01-05
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが特に気にいってます。
信頼出来るメーカーなのでバイクを乗りはじめてから使わせて頂いてます。

対象商品:
60835467
2021-03-15
用途:
どこよりも安価

X-XWはRKのシールチェーンで最強(?)品だと思います。
古い車両(RG500)のチェーン520化で使う予定です。

対象商品:
41189784
2021-03-08
用途:
オートバイのドライブチェーン交換

意外と高価な買い物ですが、長く使うつもりで良い物を選びました。商品は何の問題もありません。色は悪目立ちせず良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする