曜日別特売
pH1-14 pH試験紙(ボトルタイプ) アズワン 60848837

pH試験紙(ボトルタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(150枚)
注文コード
60848837
品番
pH1-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480

瓶タイプは密閉性が高く、防湿剤付きですので変質を防ぎます。

pH測定有効範囲
1.0~14.0
長さ(mm)
80
幅(mm)
6
タイプ
ボトルタイプ
材質(ケース)
アルミニウム
アズワン品番
1-1262-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60848837pH1-1460848882pH1-14pH1-14 pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 60848882pH試験紙(スティックタイプ)アズワン1箱(100枚)
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848821
2016-10-11
用途: 切削液のPH測定

前回モノタロウで、PH測定器を購入したのですが、反応しなくなり
急遽簡易的な方法ですが、購入しましたアナログですから、こんなものでしょう

対象商品 : 60848821
2016-10-19
用途: エアコン洗浄後の汚水

コンパクトで使いやすく見やすいのが最高に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする