イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
C マルチマスターヘッド IC908 COAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
60870836
品番
MM
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
材質
超硬
用途
エンドミル加工
仕様
マルチマスターヘッド、IC908
トラスコ品番
621-8342
タイプ
4刃列
寸法(Φmm)
12