C マルチマスターヘッド IC908 COAT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 60870897 品番 MM
参考基準価格(税別)¥117,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ヘッド交換式エンドミルヘッドです。

材質超硬 用途エンドミル加工 仕様マルチマスターヘッド、IC908 トラスコ品番621-8229 タイプ4刃列 寸法(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする