RDMT0803M0ER-GM PR1535 ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ 60871545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1535 COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番654-7320
内容量1セット(10個)注文コード60871545品番RDMT0803M0ER-GM PR1535
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。

用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング適合ホルダMRX-08型構成MEGACOAT NANO呈色赤緑色、黒青色仕様GMブレーカ、汎用、M級質量(g)6トラスコ品番654-7320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする