曜日別特売
- 滅菌コンファーゼV 滅菌AJ尺角ガーゼ 1ケース エフスリィー 60874680

滅菌コンファーゼV 滅菌AJ尺角ガーゼ 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6箱×10パック)
アズワン品番68-5086-99
内容量1ケース(6箱×10パック)注文コード60874680品番-
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●ブリスターパックに収めたEOG滅菌済みの尺角ガーゼです。

仕様4ツ折×30枚 10パック×6箱入アズワン品番68-5086-99医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000033医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする