曜日別特売
870-1150-9L16-5 CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック 60883804

870-1150-9L16-5 CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック 60883804
870-1150-9L16-5 CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビック 60883804

CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.5注文コード60883804品番870-1150-9L16-5
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
全長(mm)125トラスコ品番614-5213材質超硬合金溝長(mm)61.80シャンク径(Φmm)16ドリル径(Φmm)11.5取付寸法(mm)【ヘッド】9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63617297
2024-06-28
用途: NC旋盤でのステンレスワークの穴加工。
有限会社相馬鉄工所

SUS304深さ90L*Φ15。最高だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする