オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ダイクロハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(7個)
注文コード
60896956
品番
JRS12V50W-FL/BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
BA15d
定格消費電力(W)
50
定格寿命(時間)
3000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
光束(Lm)
ビーム角24°
直径(mm)
70.5
電球の種類
ハロゲン