オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ダイクロハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60897087
品番
JRS12V20W-SP/GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
38
電圧(V)
12
消費電力(W)
20
口金
GY4
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2800
光束(Lm)
ビーム角8°
直径(mm)
48
電球の種類
ハロゲン