オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
消費電力(W)
25
注文コード
60897105
品番
JD110V25W/F/G9/P2(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
43
電圧(V)
110
消費電力(W)
25
口金
G9
定格消費電力(W)
25
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
直径(mm)
14
定格光束(Lm)
230
電球の種類
ハロゲン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60897105
JD110V25W/F/G9/P2(P)
14162499
JD110V25W/F/G9/P2NEWフロスト66625
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
オスラム
1箱(20個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)