オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
消費電力(W)
40
注文コード
60897123
品番
JD110V40W/F/G9/P2(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
43
電圧(V)
110
消費電力(W)
40
口金
G9
定格消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
直径(mm)
14
定格光束(Lm)
480
電球の種類
ハロゲン