オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
消費電力(W)
60
注文コード
60897139
品番
JD110V60W/G9/PN2(PN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
43
電圧(V)
110
消費電力(W)
60
口金
G9
定格消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
直径(mm)
14
定格光束(Lm)
830
電球の種類
ハロゲン