オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
消費電力(W)
1000
注文コード
60897428
品番
HQI-T1000W/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
345
消費電力(W)
1000
口金
E40
定格消費電力(W)
1000
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
81
色温度(K)
7250
アズワン品番
65-1684-63
直径(mm)
76
定格光束(Lm)
85000
電球の種類
HIDランプ