オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
直管ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897717
品番
HALOLINE PRO 230W 230V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
114.2
電圧(V)
230
消費電力(W)
230
口金
R7s
定格消費電力(W)
230
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
直径(mm)
12
定格光束(Lm)
5000