BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
30cm離れた所で「送風」を感じません。パソコン等の「吸出し」には良いかも知れませんが、商品表示にある「扇風機」の表示はやめた方が良いと思います。担当の方ぜひお試しを
コンパクトで良いです。ちょっとうるさいがこの価格なので、仕方ないかと思いました。スイッチがあるとよかったです。購入時はfor menでしたが、今、商品名を見たら変更されており、ジェンダーフリーになったようで、時代にも合った商品だと思います。